Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įspraustinė Whistle-Notch Forma ADB BT 40, trumpas

Prekės Nr.: 302720
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Aprašymas

Modelis:

Su užveržimo varžtu ir atraminiu sraigtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.
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
    Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį