Trumpas gręžimo patronas Forma ADB SK 40

Prekės Nr.: 301465
reikia užklausti
Tiekiama
68 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida ≤ 20 µm.
Matinis paviršius.

Tiekiama:

Yra užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.