{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
laikiklio kvadratui | 20 mm | |
Laikiklis | PSC 50 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 123 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 97 mm | |
P | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D | 90 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318925 20 | |
Gamintojo numeris | PS5.V20.R31.123 |