Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su vientisais pakopiniais kumšteliais DIN 702-3

Prekės Nr.: 313130

Aprašymas

Modelis:

  • Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo laikas.
  • Su kumštelių blokatoriumi, centrinis užspaudimas.
  • Didelė centrinė kiaurymė.
  • Tikslumas dvigubai didesnis nei reikalaujama pagal DIN 6386.
  • Stiprus užspaudimas nedidele jėga.
  • Didesni sukimosi greičiai dėl apsauginio kumštelių blokatoriaus.
  • Kumštelius galima greitai ir patogiai apsukti arba pakeisti.
  • Apsauginė tarpinė neleidžia aušinimo skysčiui patekti į korpuso vidų.
  • Tepimo taškas visų slystamųjų paviršių sutepimui.

Privalumai:

Naudojamas ten, kur reikalingos didelės užspaudimo jėgos, mažas radialinis mušimas ypatingas tikslumas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 702-3. Su atraminiais varžtais ir briaunotomis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis, visi paviršiai grūdinti.

Tiekiama:

Su: 1 kumštelių komplektu, 1 užveržimo raktu, 1 tvirtinimo varžtų komplektu.

Pastaba:

Kiaurymę E galima pragręžti: dyd. 160 skirtas 45 mm, dyd. 200 skirtas 55 mm, dyd. 250 skirtas 75 mm, dyd. 315 skirtas 102 mm (su antkainiu).
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
    Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį