{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Plotis | 800 mm | |
Aukštis | 560 mm | |
Gylis | 1 720 mm | |
Jungtis | 400V / 16A / 50Hz | |
Galia | 11 kW | |
Suslėgtas oras | 4 bar | |
Bako tūris | 50 l | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo aparatas |
Produkto numeris | 354300 WK | |
EAN / GTIN | 2050001920010 | |
Gamintojo numeris | 5075418 |