Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Aktyvus įrankis, radialinis ER32

Prekės Nr.: 319921

Aprašymas

Modelis:

Modelis IKD – su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgis iki 70 bar, gali veikti sausai.
Modelis IM – su viduje esančia užveržimo veržle.
Skirta naudoti visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter ašine revolverine galvute. Pavaros mova DIN 5480. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min-1 .
Naudojama ant ašinių revolverinių galvučių. Dešininis. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti standartinio kaiščio lentele.

Privalumai:

  • Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.
  • Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.
  • Didesnių sukimo momentų perdavimas.
  • 100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680309745.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.