• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Terminalas ER25

Prekės Nr.: 338119 ER25

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d 35 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Produkto rūšis Perėjimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338119 ER25
Gamintojo numeris 338119 ER25

Aprašymas

Tinka:

Nr. 338130.