{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 2 mm - 5 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 − M8 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Bendras ilgis | 130 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148150 0 |