GARANT Master Steel FEED VHM konfigūruojamas pakopinis grąžtas nuo 10 vienetų TiAlN

Prekės Nr.: 125042
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Smailas kampas: 145
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Aprašymas

Modelis:

Pakopinis grąžtas, nušlifuotas pagal Jūsų nurodymus.
Kiaurymių gręžimui ir 90° įgilinimui vieno darbo metu, be įrankių keitimo.
3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas naudoti, kai pastūmos labai didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.
Grąžto tolerancija (nominalusis ⌀): m7.
Pirmo lygio tolerancija (nominalusis ⌀ D2): h7.

Pastaba:

Nominalus ⌀ ir pakopų ilgis konfigūruojami (galima pasirinkti pagal sritis nurodytas lentelėje) ir šlifuojama pagal nurodymus.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Steel"