• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. 1

Prekės Nr.: 269436 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX8
Sriegis M3
Ilgis L 7,3 mm
Priveržimo momentas 2,25 Nm - 5 Nm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269436 1