Paranco a leva in alluminio con catena in tondino di acciaio

Codice art.: 086012
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida in lega di alluminio ad alta resistenza, compatta con peso ridotto. Dispositivo di sblocco catene scorrevole.
Cuscinetto ad aghi per facilitare lo scorrimento. Guida catene integrata nel corpo per scorrimento catena senza difficoltà.

Uso:

Quando il paranco deve essere portato frequentemente per lunghe distanze in diversi punti.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.