Esecuzione:
Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell’avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Robusto avvolgicavo in plastica resistente agli urti con
protezione contro il surriscaldamento.
- Spina d’ingresso CEE da 400 V, 16 A.
- Presa in uscita da 400 V CEE 16 A con coperchio a chiusura automatica.
- Due prese Schuko standard da 250 V e coperchi a chiusura automatica.
- Sezione cavo 2,5 mm.
Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.Con prese 250 V per i
Paesi F, B, PL e CZ.