• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024

Set di 100 inserti filettati 1,5×D

Codice art.: 082818
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
193 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Inserti filettati metrici in filo di acciaio legato inossidabile con profilo a molla. Il perno di trascinamento viene rotto nella tacca (punto di rottura nominale) una volta completata l’installazione. Forma ottimizzata con zona di inserimento innovativa che consente di posizionare e avvitare l’inserto come una vite.
Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in acciaio legato con elevata resistenza all’usura, ridotto attrito della filettatura all’interno di tolleranze minime, alta qualità di finitura delle superfici nonché resistenza alla corrosione e al calore. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite durevoli di altissima qualità per tutti i carichi di lavoro (statici, dinamici) con trasmissione ideale della forza. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

Uso:

Per la riparazione economica di filettature danneggiate o usurate e come elemento di costruzione per l’armatura delle filettature di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Nota:

Inserti autobloccanti e altre dimensioni disponibili su richiesta.
  • Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.
  • Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.
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
    Tipo di filettatura / dimensione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello