Rotolo di assorbente in fibra 0,14×15 m

Codice art.: 084382
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
39 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli di Dim.OIL assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli di Dim. UNI assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici).
Rotoli con struttura rinforzata a tre strati e 100% senza fili. Il rotolo è fornito in cartone di distribuzione con piegatura tripla (fori longitudinali a 13 / 14 / 13 cm). Fori trasversali ogni 50 cm.