Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento JS9

Codice art.: 290420
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
10 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS

Descrizione

Esecuzione:

Dim. da 4B1 a 8C1 con smusso dei bordi a 45°.
Per la sbavatura dei bordi affilati delle scanalature.

Uso:

Per la realizzazione razionale di cave per chiavette a norma DIN 6885 in una sola operazione.

Nota:

  • Per Dim. 2A utilizzare il n. art. 290405 2A.
  • Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta.
  • Sollevare leggermente lo spintore dopo 1/3 e 2/3 della corsa − la broccia si allinea automaticamente.