• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

RDHX 1003 MOTN HART

Codice art.: 212247 HART

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 1003 MOTN
Modello DURO
Tipo CBN725
Materiale da taglio CBN
Avanzamento fz per dente 0,16 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212247 HART

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
350
Acciaio < 60 HRC
H
300
Acciaio < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Montaggio con valore di serraggio 3,0 Nm.
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2 mm.