Stelo portalama diritto – angolo est. 0° sinistro

Codice art.: 273801
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
32 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.
  • Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.
  • Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.

Per:

Cartuccia n. art. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.