Portainserti eco, corto destro

Codice art.: 250604
Sconto
da  200,72 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
27 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Esecuzione - immagine:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.
Il posizionamento all’interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Eco"

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"