{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | SP0819 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | 4E | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,55 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 120 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 150 m/min - 320 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252082 SP0819 | |
Codice del produttore | 5652884 |