• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

KNUX 160405L HB7010-1

Codice art.: 251072 HB7010-1
Sconto
16,22 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto KNUX 160405L
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SG
Formatruciolo 3,2 mm
Profondità di taglio ap 1 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 375 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251072 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779984

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Promozioni e offerte

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello