Esecuzione:
- Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.
- Protezione griffe, serraggio concentrico.
- Grande passaggio.
- Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.
- Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.
- Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.
- Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.
- Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d’acqua.
- Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.
Vantaggi:
Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.
Uso:
Per testine a norma DIN 702-3. Con viti prigioniere e dado di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nella testina senza flangia intermedia.
Materiale:
Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.
Fornitura:
Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.
Nota:
Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).