Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensile assiale, 2x, destro 20 mm

Codice art.: 318923 20
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 20 mm
Adattatore PSC 50
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 98 mm
Lunghezza di serraggio L1 75 mm
B 30 mm
⌀ Esterno D 80 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318923 20
Codice del produttore PS5.V20.R21.098

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.