Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto DIN 702-3

Codice art.: 310750

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.
Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento.

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set di griffe reversibili con doppia dentatura.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000315200. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120313140.
La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.