Esecuzione:
- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.
Uso:
Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.
Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento.
Norma:
DIN 702-3.
Fornitura:
1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
Accessori speciali:
Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art.
314000 −
315200.
Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art.
312800.
Nota:
Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art.
313110 −
313140.
La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.