Esecuzione:
- Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
- Aumento della durata del maschio a filettare fino al 300%.
- Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
- Serraggio sicuro con le bussole a innesto rapido per pinze ER.
- Concentricità radiale del cono del codolo rispetto al cono all’attacco < 3 µm.
Uso:
Per
centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.- Per riequilibrare differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.
Accessori speciali:
Pinze ER, vedi n. art.
308881-
309240 (Dim. ER11 / 16 / 25). Pinze di serraggio ER per maschi a filettare con attacco quadro, vedi n. art.
309399 -
309413 (Dim. ER 11 /16 / 25).
Bussole a innesto rapido e prolunghe, vedi n. art.
338120 –
338142.
Codoli, vedi n. art.
308600 −
308806.
Raccordo lubrorefrigerante per HSK, vedi n. art.
309880.
Bussola per HSK, vedi n. art.
309890.
Nota:
Numero di giri max. 4.000 min-1.