• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Custodia

Codice art.: 096921

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza interna 240 mm
Larghezza interna 130 mm
Altezza interna 230 mm
Colore nero
Dimensioni custodia Midi
Tipo di prodotto Custodia per protezioni degli occhi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096921
Codice del produttore 4901200

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in plastica ABS robusta per la conservazione sicura e pulita dei dispositivi di protezione individuali sul luogo di lavoro. Grazie alla possibilità del fissaggio a parete, i DPI importanti possono essere sempre conservati dove sono necessari. Non richiudibile.

Uso:

Con inserti in espanso per la custodia di quattro occhiali protettivi.