• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore TAEKI 6750

Codice art.: 094610
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 13,68 €
  • da 10
    da 11,40 €
su richiesta
Disponibile
357 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

TAEKI 6750. Guanto antitaglio e protettivo contro il calore non rivestito con rinforzo nella piega del pollice. Protezione al contatto con calore fino a ca. 250 °C (massimo 15 secondi) grazie al tipo di maglia speciale. Esecuzione pesante con buona sensibilità tattile.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.