Paio di guanti HyFlex® 11-600

Codice art.: 094240
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 3,96 €
  • da 12
    da 3,30 €
su richiesta
Disponibile
3.007 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-600. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Con materiale di supporto sottile per l’impiego nell’industria nei lavori leggeri e di precisione, durante i quali è richiesta la massima libertà di movimento. Protezione dei prodotti contro le impronte digitali, i residui dei guanti e la sporcizia. Particolarmente adatti per il montaggio della minuteria, come ad es. cuscinetti a sfere, giunti e molle.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "HyFlex®"