Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Riempire tutti i campi richiesti
Fresa a raggio in HMI GARANT Diabolo HPC TiAlN
Codice art.: 207372
Codice materiale:
Materiale da taglio: HMI
Norma: Norma interna
Modello: H
Tolleranza ⌀ nominale: f8
Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale
GARANT Diabolo: geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati. Raccordo conico con 1,5° (angolo α). Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.