Esecuzione:
Esecuzione stabile, a scanalatura diritta.
Uso:
Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettaturaa tenuta. Per Il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).
Raccomandazioni:
⌀ Preforo A:preforare in modo cilindrico
senza usare un alesatore.
⌀ Preforo B:preforare in modo cilindrico e quindi
alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con D
max. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la
variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura.