• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Maschio a macchina TiCN

Codice art.: 135370
Sconto
da  35,05 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
327 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

Elica destra robusta, per asportazione ottimaledei trucioli.
Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Proprietà antiusura migliorate grazie al materiale da taglio in HSS-E ottimizzato.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello