Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Maschio a macchina HSSE-PM TiCN

Codice art.: 137410
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedere tabella).
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
    G Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello