Maschi a macchina a rullare sincronizzati con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma E TiN

Codice art.: 139215
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
403 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria poligonale e codolo a norma DIN 1835-B per macchine con mandrino sincronizzato. Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza con impiego rigido.
Forma E (corsa di avvicinamento: 1,5 – 2 spire) per filettatura profonda con estremità corta.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello