Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, acciaio

Codice art.: 563262
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 2,59 €
  • da 25
    da 2,15 €
su richiesta
Disponibile
18.529 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Nuova esecuzione a elevate prestazioni realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio. Maggiore potenza di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito. Durata straordinaria e milgiore invito al taglio.
I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.
Modello speciale per acciaio, esecuzione ad alte prestazioni.