{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Coppia massima | 50 Nm | |
Isolamento elettrico | VDE 1000 V | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730R VDE | |
Lunghezza complessiva L | 390 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Campo di coppia | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,25 Nm | |
Peso | 1.660 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 28 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Slipper | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 308 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 336 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657551 50 | |
Codice del produttore | 96550150 |