La selezione non è stata elaborata. Imposta meno filtri e riprova.
24 prodotti
Prodotti
Aggiungi alla lista articoli
Ulteriori contenuti
-
GARANT Power QFrese ad alto avanzamento GARANT Power Q e GARANT Power Q DoubleI substrati e le geometrie degli inserti sono perfettamente adattati gli uni alle altre garantendo prestazioni davvero ottimali.GARANT Power Q Double:
Questa lavorazione è stata svolta su acciaio C45U.Campi di impiego delle gamme di utensili GARANT Power Q e GARANT Power Q Double GARANT Power Q Double -
Pannelli forati e sistemi porta-attrezzi GARANTPannelli forati e sistemi porta-attrezzi GARANT UNI Line: modulari funzionali e robustiPannelli forati e sistemi porta-attrezzi GARANT UNI Line: modulari, funzionali e robusti Modularità e flessibilità con la serie GARANT UNI Line Con le
UNI Z-Tower Una postazione di media altezza con piano di appoggio in bambù spesso 25 mm. -
GARANT shrink-fit unit SU1GARANT SHRINK-FIT UNIT SU1GARANT SHRINK-FIT UNIT SU1 Hot meets cold - GARANT shrink-fit unit SU1 with cooling unit CU1.
Furthermore, the storage area of the GARANT cooling unit CU1 can be expanded with our award-winning Easyfix system. -
GARANT Power TangGARANT Power Tang: Massima potenza per risultati perfettiGARANT Power Tang: Massima potenza per risultati perfetti Le frese GARANT 90° per spallamenti tangenziali ad alte prestazioni convincono per la particolare
La gamma GARANT Power Tang offre l’utensile adatto per ogni situazione e garantisce al contempo il massimo in termini di volume di truciolo per unità di -
GARANT Dichiarazione di garanziaGaranzia 10 anni GARANTGaranzia 10 anni GARANT Cataloghi 1, 2, 4:* 10 anni di garanzia sui materiali e la fabbricazione di prodotti GARANT se utilizzati in modo conforme all’
In caso di richiesta di garanzia, si prega di contattare immediatamente e per iscritto il suddetto garante.
5
dei 174 risultati