PROMOZIONE MORSA GARANT XTRIC

IL NUOVISSIMO FORMATO 125XL A UN PREZZO SPECIALE

La morsa autocentrante GARANT XTRIC con cambio ganasce in 8 secondi da oggi è ancora più lunga. Approfitta dell'offerta speciale e dai spazio alla produttività!
Rivolgiti al tuo referente Hoffmann Group per approfittare della promozione, hai tempo solo fino al 31 dicembre. Contattalo ora >

MORSA GARANT XTRIC 125XL

Morsa singola in offerta speciale!


Con un campo di serraggio fino a 330 mm, una forza di serraggio fino a 32 kN, 8 sedi per codoli spaziati a 96 mm e 2 sedi per codoli Zeroclamp interasse 200 mm, la morsa autocentrante GARANT XTRIC nel nuovo formato 125XL consente di serrare pezzi più grandi, conservando tutti i vantaggi della gamma:

  • sistema di cambio rapido delle ganasce in 8 secondi
  • maggiore stabilità grazie al sistema di cambio rapido a coda di rondine
  • possibilità di serrare due componenti alla volta grazie al sistema di presa doppia
  • possibilità di usare più morse in parallelo per serrare un pezzo senza deformarlo

OPPURE PACCHETTO COMPLETO AGGIUNGENDO SOLO 146€

MORSA GARANT XTRIC 125XL + ACCESSORI

Pacchetto completo in offerta speciale!


Prova la morsa autocentrante GARANT XTRIC 125XL insieme agli accessori base a un prezzo lancio davvero speciale. Il pacchetto completo include:

  • 1 morsa GARANT XTRIC 125XL (Nr. art. 363000 125XL)
  • 2 ganasce dentate standard GARANT (Nr. art. 363010 125)
  • 2 morsetti morbidi GARANT (Nr. art. 363034 1605)
  • 4 bloccaggi per corpo base (Nr. art. 361165 CS1)


COME OTTENERE LA PROMOZIONE?

Compila il modulo qui sotto per essere ricontattato a breve oppure rivolgiti direttamente al tuo referente Hoffmann Group per approfittare della promozione, eventualmente anche su altre dimensioni della morsa GARANT XTRIC. Hai tempo solo fino al 31 dicembre!

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello