• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
servizio taratura igrometro

Servizio di taratura igrometri

Tariamo e ritariamo igrometri, termoigrometri e strumenti di misura dell’umidità dell’aria delle migliori marche professionali

Hoffmann Group mette a disposizione un servizio completo di taratura e ritaratura di igrometri, termoigrometri e strumenti destinati alla misurazione dell’umidità dell’aria, coprendo numerosi marchi professionali. Affidarsi a un unico interlocutore per tutte le attività di calibrazione permette di ottimizzare tempi e costi, semplificando la gestione operativa e garantendo risultati accurati, tracciabili e conformi agli standard tecnici più elevati.

Grazie alla collaborazione consolidata con Trescal, leader mondiale nel campo della taratura metrologica, Hoffmann Group è in grado di offrire un servizio affidabile e preciso, eseguito secondo le normative internazionali più rigorose. L’intero processo di gestione è centralizzato e semplificato, eliminando la necessità di rivolgersi ai singoli produttori per ogni tipologia di strumento e assicurando così maggiore efficienza e risparmio operativo.

Tutti i certificati di taratura vengono emessi in formato digitale e archiviati sulla piattaforma online dedicata. Questo sistema consente di consultare, scaricare e gestire in modo immediato la documentazione, assicurando tracciabilità completa e la massima sicurezza dei dati metrologici.

SCOPRI IL SERVIZIO DI RITARATURA

Marchi e tipologie di igrometro che si possono calibrare


Il servizio di Hoffmann Group copre la taratura di igrometri e termoigrometri professionali dei principali marchi del settore, tra cui Tesa Technology, Testo, Kern, Facom, Hazet, Bosch, Milwaukee, Riegler e altre ancora. Sono supportate diverse tipologie di strumenti per misurare la temperatura, tra cui: igrometri digitali, igrometri meccanici, igrometri a capello (Saussure o Lambrech), igrometri a punto di rugiada, igrometri a film polimerico o ceramico, igrometri chimici o a sali igroscopici, termoigrometri, data logger per temperatura e umidità.

Trescal laboratorio calibrazione taratura strumenti metrologia

Trescal: eccellenza internazionale nella taratura

Trescal è riconosciuta a livello globale come uno dei principali specialisti nella calibrazione di strumenti di misura. I suoi laboratori europei operano secondo i più severi requisiti di qualità e sicurezza metrologica.

Dal 1999 l’azienda collabora con partner di settori ad alta specializzazione (dall’aerospaziale all’automotive, dal chimico al farmaceutico) offrendo oltre 620 accreditamenti in 25 grandezze fisiche. Questa esperienza garantisce precisione, affidabilità e conformità agli standard normativi più esigenti.

Scopri di più sul nostro servizio di calibrazione

Procedura di taratura


Ogni strumento viene sottoposto a un processo di taratura rigoroso, documentato e completamente tracciabile:

1. Ritiro e identificazione dello strumento con assegnazione di un codice univoco (UNIQUE-ID Hoffmann) per garantire la rintracciabilità.

2. Invio al laboratorio accreditato Trescal in condizioni di trasporto controllate.

3. Stabilizzazione termica in ambiente climatizzato a 20 °C (±1 °C) per compensare eventuali variazioni dimensionali.

4. Esecuzione della taratura da parte di tecnici qualificati con strumenti di riferimento certificati.

5. Emissione del certificato digitale di taratura, contenente dati di tracciabilità, incertezza di misura e condizioni di prova.

6. Restituzione dello strumento e archiviazione automatica della documentazione nella piattaforma online

Certificati e rapporti di taratura

I certificati emessi dai laboratori Trescal garantiscono la piena conformità agli standard internazionali e assicurano l’affidabilità dei risultati metrologici.

  • Certificato DAkkS: riconosciuto a livello mondiale, attesta la conformità alle normative internazionali e alle linee guida dell’ente di accreditamento tedesco. È indispensabile per le aziende che operano secondo la norma IATF 16949:2016 nel settore automotive.
  • Rapporto di taratura ISO: soluzione ideale per esigenze di controllo interno, con costi e tempi ridotti. È conforme alla norma DIN EN ISO/IEC 17025, che garantisce precisione e tracciabilità.

Entrambi i documenti sono forniti in formato digitale e gestibili tramite la piattaforma online, per una gestione sicura, centralizzata e sempre accessibile.

SCARICA IL CATALOGO RITARATURE

Importanza della ritaratura periodica

La taratura periodica di igrometri e altri strumenti di misura è fondamentale per mantenere l’accuratezza e l’affidabilità dei risultati, assicurando la conformità agli standard di qualità e sicurezza.

La ritaratura regolare consente di:

  • Preservare la precisione e la stabilità delle misurazioni nel tempo.
  • Evitare errori, rilavorazioni e contestazioni dovute a dati non corretti.
  • Mantenere la conformità normativa e la reputazione aziendale.
  • Prevenire costi inutili legati alla sostituzione anticipata degli strumenti.

Il reparto qualità di ogni azienda è responsabile della definizione della frequenza di calibrazione, in base all’intensità d’uso e alle condizioni operative. Si raccomanda inoltre di procedere a una nuova taratura ogni volta che lo strumento subisce urti o anomalie che possano comprometterne l’affidabilità.

taratura manometri e altri strumenti per misurazione

Servizio ritaratura strumenti di misura

Ci occupiamo di utensili di tutti i marchi, fornendoti anche i certificati digitali

Listino ritarature

Scarica il listino prezzi e verifica quanti e quali strumenti di misura possiamo ritarare

Acquista Igrometri e termoigrometri

Scopri una vasta gamma di strumenti di misura nel nostro eShop.

corsi di formazione metrologia

Formazione: scopri i corsi tecnici di Metrologia

Migliora le tue competenze tecniche con lezioni teoriche e pratiche

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello