Scarpe ESD per una protezione ottimale contro le cariche elettrostatiche

Scarpe ESD: dove qualità ed ergonomia vanno di pari passo

Se si lavora con componenti elettronici, sussiste il rischio che scariche elettrostatiche incontrollate (ESD) possano danneggiarli visibilmente, interferire con il loro funzionamento o portare successivamente a guasti operativi. Un'area protetta da scariche elettrostatiche, nota anche come EPA (electrostatic protected area), fornisce una protezione efficace contro i danni causati dalle scariche elettrostatiche. In quest'area vengono adottate tutte le misure precauzionali per poter lavorare con componenti sensibili alle scariche elettrostatiche senza danneggiarli.

Le calzature ESD sono efficaci se indossate in tutte le fasi del processo di produzione, oltre al rispetto delle altre procedure ESD. Quando lavori in un ambiente ESD, utilizza sempre calzature antistatiche che proteggono dalle cariche elettrostatiche in conformità alla norma EN ISO 20345. Le moderne scarpe ESD possono essere confortevoli ed esteticamente curate e puoi scegliere tra numerosi modelli: alte, basse, eleganti ecc.

Come scegliere correttamente le scarpe ESD

Oltre alla creazione di una zona di protezione ESD (EPA) completa, l'uso di scarpe ESD è un prerequisito importante per prevenire le cariche elettrostatiche e proteggere i componenti elettronici e i pezzi da lavorare attraverso una dissipazione controllata.
Attenzione: Le scarpe ESD non sono adatte per elettricisti/lavori su dispositivi con tensione elettrica.

I requisiti antistatici che le calzature di sicurezza devono soddisfare secondo la norma EN ISO 20345 hanno lo scopo di proteggere l'utilizzatore da eventuali rischi derivanti da cariche elettrostatiche. Le scarpe antistatiche limitano la resistenza elettrica di una scarpa, il che le differenzia dalle scarpe isolanti o conduttive.

Per proteggere i componenti elettronici dai fenomeni elettrostatici, la norma DIN EN 61340-5-1 limita ulteriormente questa tolleranza antistatica. Le scarpe sono classificate come scarpe ESD quando la resistenza elettrica del sistema persona-scarpa-pavimento è superiore a 1 x 105 Ω o 0,1 M Ω e inferiore a 3,5 x 107 Ω o 35 M Ω. Una scarpa con capacità ESD è quindi sempre anche una scarpa antistatica.

Qui trovate una panoramica delle calzature antistatiche disponibili presso Hoffmann Group:

Scarpe ESD

Attenzione: Le scarpe ESD non sono adatte per elettricisti/lavori su dispositivi con tensione elettrica.

Oltre alle scarpe ESD, anche una postazione di lavoro ESD, abbigliamento ESD, strumenti ESD e controllo ESD fanno parte di un'ampia zona di sicurezza ESD.

Chi deve usare le scarpe ESD e quando?

Le calzature ESD sono uno standard per chi lavora nella produzione elettronica, nella produzione di semiconduttori o nella fabbricazione di dispositivi o componenti medici. In questi settori consigliamo di utilizzare le nostre scarpe ESD come parte di un programma completo di protezione ESD che comprenda anche abbigliamento da lavoro, postazioni di lavoro ESD, tappeti per il pavimento, tappetini per la postazione di lavoro e altri accessori come nastri segnaletici e braccialetti.

Le scarpe ESD più vendute


Con Hoffmann Group hai tanti vantaggi:

  • Siamo in grado di sviluppare una EPA su misura
  • E fornirti i prodotti appropriati per la gestione dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.

Contattaci

Qui potete trovare una spiegazione di tutti i termini più importanti riguardanti l'argomento ESD/EPA:

Glossario ESD





Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello