Armadi GARANT GridLine
La nuova dimensione dell’arredamento industriale. Con i nuovi armadi GARANT della serie GridLine vi presentiamo l’anello mancante della nostra nuova linea di arredamento industriale. Resterete stupiti di quanto la nuova linea sia semplice ed efficiente, pratica e comoda, e meravigliosamente modulare.
Armadio con porte battenti
Non tutti gli armadi sono uguali e, per dimostrarlo, arrivano i nuovi armadi con ante battenti della linea GARANT GridLine. Hoffmann Group ha sviluppato alcuni nuovi elementi, come il dispositivo di livellamento integrato o l’illuminazione a LED, che faciliteranno il vostro lavoro quotidiano.
- Le ante sono disponibili nella versione con finestre, dotate di rinforzo antitorsione, e nella versione in lamiera piena per una sicurezza ottimale.
- Regolazione veloce, sicura e facile grazie a quattro viti di livellamento.
- Ottima visibilità grazie all’illuminazione a LED a scelta: illuminazione laterale diffusa o illuminazione su ogni singolo ripiano; montaggio semplice grazie ai magneti.
- Massima sicurezza e perfetta pulizia grazie ad una moderna realizzazione in lamiera con superfici lisce senza bordi di disturbo e con angoli arrotondati.
Armadi con porte scorrevoli
Questo tipo di anta consente un eccellente risparmio di spazio, in quanto la sua apertura non occupa alcuno spazio. I nuovi armadi ad ante scorrevoli della linea GARANT GridLine hanno le stesse caratteristiche degli armadi con ante battenti, con l’ulteriore funzione del nuovo meccanismo di arresto, sviluppato appositamente per le porte scorrevoli.
- Le porte scorrevoli anti-torsione possono essere bloccate dal meccanismo di arresto sia in posizione aperta che chiusa.
- Passacavi e guide per cavi per lo specifico equipaggiamento aziendale del cliente, pavimento fondo rimovibile per la gestione e disposizione dei cavi.
- Contenuto chiaramente visibile grazie ai ripiani inclinati in lamiera d’acciaio zincato per inserti in espanso rigido.
Carrello portautensili
Il nuovo armadio portautensili della linea GARANT GridLine è un vero e proprio miracolo salva-spazio. Grazie all’innovativo concept dei cassetti, tutti i prodotti di uso quotidiano (utensili, viti, ecc.) possono essere riposti su una superficie ridotta. Perfetto in combinazione con gli inserti in espanso rigido eForm progettabili individualmente, per la massima sicurezza e affidabilità.
- Accesso ottimale all’intera area del cassetto grazie alla completa estrazione in combinazione all’innovativo concetto di cassetto per un’ottima disposizione del contenuto.
- Comoda apertura dei cassetti grazie a maniglie in alluminio di alta qualità che facilitano l’apertura centrale ad una sola mano.
- Massimo comfort, anche in condizioni d’uso estreme, grazie alle maniglie in Haptoprene bicomponente.
I sistemi di divisione dei cassetti, come i pannelli divisori, le scatole o gli inserti in espanso rigido creano una struttura perfetta e una organizzazione chiara.
Efficienza // Ergonomia // Emozione
EFFICIENZA: alta capacità di carico
- Gli armadi per utensili della nuova linea GARANT GridLine possono portare fino a 2000 kg.
- La portata complessiva di 2000 kg può essere raddoppiata, in quanto si possono porre due armadi utensili uno sopra l’altro, aggiungendo così altre 2 tonnellate di capacità di carico.
- L’armadio ad ante battenti standard può portare fino a 1000 kg, mentre la versione per carichi pesanti ha una capacità di carico di 1600 kg.
- A seconda del diametro della ruota, le varianti mobili possono trasportare da 500 a 800 kg.
- Sono disponibili due tipi di carico per cassetti: fino a 75 kg e fino a 200 kg.
EFFICIENZA: stabilità e utilizzo ottimale dello spazio
La nuova linea GARANT GridLine si distingue per la sua completa modularità in ogni aspetto. Il passo da 25 mm usare la contraddistingue sia internamente che esternamente. Questo significa che la flessibilità non si applica solo al sistema di disposizione nel cassetto, ma anche al mobile stesso. Quindi, ad esempio, sopra ad un armadio per utensili è possibile porre un armadio con ante battenti alto 1 metro.
EFFICIENZA: montaggio veloce, semplice e sicuro
L’utilizzatore può allineare facilmente l’armadio con porte battenti/scorrevoli aiutandosi con una livella a bolla e utilizzando una chiave a brugola per regolare i quattro piedini presenti al suo interno. Finora, l’allineamento di cinque o più armadi rappresentava un compito piuttosto impegnativo, adesso invece è molto più semplice. Inoltre, viene preso in considerazione anche l’aspetto della sicurezza: tutti gli armadi possono anche essere avvitati l’uno con l’altro, data la presenza di fori appositamente predisposti.
ERGONOMIA: ottima illuminazione e lavoro in completa sicurezza
L'illuminazione perfetta, proprio come dovrebbe essere. Le barre di illuminazione a profilo LED sono disponibili come optional per armadi ad ante battenti e per armadi ad ante scorrevoli e sono conformi a tutte le norme. Sono disponibili due varianti che si accendono automaticamente all’apertura: nella versione basic si raggiunge un’illuminazione dell’armadio pari all’80-85%; nella versione extended, ogni ripiano è illuminato al 100%.
Insieme all’ergonomia e alla luce, anche la sicurezza sul lavoro assume un ruolo sempre più importante. Gli utensili da taglio vengono spesso riposti in questo armadio con la lama rivolta verso l’alto. Non si deve quindi sottovalutare il rischio di ferite, che può essere ridotto al minimo grazie all’illuminazione a LED.
EMOZIONE: incredibile esperienza al tatto
Le nuove maniglie bicomponente offrono ancora più sicurezza e comfort, si adattano perfettamente alla mano e sono ancora più antiscivolo di prima. Un’ulteriore innovazione è il tappetino in gomma antiscivolo GARANT, che fa in modo che un’ampia gamma di prodotti rimanga al suo posto all’interno di custodie e cassetti. La sua doppia funzione permette di fissare gli oggetti riposti, e i pomelli bloccano gli oggetti sia in direzione longitudinale che trasversale. Questo significa che anche un oggetto rotondo non può rotolare via in nessuna delle due direzioni.
Armadi: made in Germany
Quando si ordina un armadio di Hoffmann Group, l’ordine arriverà a Reutlingen, vicino a Stoccarda. L’area di produzione di 13.500 m2 viene impiegata per la fabbricazione di arredamento industriale che viene distribuito in tutto il mondo. GARANT Productions GmbH offre una vasta gamma di prodotti che soddisfano le esigenze individuali dei clienti. I clienti possono scegliere un prodotto dal catalogo o specificare le proprie dimensioni dell'armadio per ricevere una soluzione personalizzata. Non ci sono restrizioni sulle preferenze dei clienti, quindi possono ottenere un prodotto perfettamente adattato alle loro esigenze.