GARANT GridLine: Arredamento industriale con sistema

Il nuovo concetto di arredamento industriale GARANT GridLine vi permette di progettare i vostri arredi in modo flessibile e senza dover scendere a compromessi in termini di design. Progettate il vostro arredo personalizzato - la struttura modulare dei componenti vi permette di beneficiare di un'ampia gamma di combinazioni e possibilità di espansione.

Vantaggi del nuovo sistema di arredo industriale GARANT GridLine:

  • Completamente modulare
  • Sistema a griglia uniforme da 25 mm
  • Massima funzionalità ed ergonomia
  • Pianificazione semplice

Il nuovo concetto di arredamento permette una progettazione flessibile, senza dover scendere a compromessi sul design.

Le postazioni di lavoro e gli arredi per riporre gli utensili della nuova serie GARANT GridLine consentono la combinazione perfetta tra componenti grazie al principio modulare. Gli armadi hanno dimensioni esterne uniformi e i divisori si adattano a qualsiasi cassetto. Tutti i prodotti si basano sugli stessi principi di progettazione: utile, ergonomico, estetico. I prodotti sono facili da usare, maneggevoli ed esteticamente accattivanti. E una postazione di lavoro funzionale e ben progettata promuove la motivazione dei dipendenti.

Per garantire che le nuove postazioni di lavoro e le nuove attrezzature di stoccaggio si inseriscano facilmente in uno schema cromatico già esistente nelle aziende, abbiamo cambiato il colore standard per le postazioni di lavoro, gli armadi e i carrelli GARANT dal blu acciaio all'antracite. Il delicato grigio scuro delle nuove postazioni di lavoro e degli impianti di stoccaggio consente una combinazione armoniosa con i colori già esistenti. Inoltre, i dieci consueti colori sono disponibili senza sovrapprezzo.
Con GARANT GridLine il Hoffmann Group offre strutture chiare dalle linee semplici e pulite, lasciando comunque molto spazio per l'individualità e i cambiamenti futuri.

Design che convince

Il carrello GARANT ToolCar della serie GridLine è stato apprezzato dai designers. All'inizio del 2018 il carrello ha ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale iF Design Awards. Sempre nel 2018, la giuria del prestigioso Red Dot Awards lo ha premiato nuovamente per il suo design funzionale e di altà qualità. Infine, è stato premiato al German Design Award 2019 per il design robusto e moderno che si sposa alla perfezione con un alto livello di comodità e funzionalità.

GARANT GridLine Toolcar

L'ultima evoluzione dei carrelli mobili per officina.

Banchi da lavoro GARANT GridLine

Modulari, regolabili elettricamente in altezza e con autonomia elettrica: c'è un banco da lavoro per ogni esigenza.

Armadi GARANT GridLine

Con i nuovi armadi GARANT della serie GridLine vi presentiamo l’anello mancante della nostra nuova linea di arredamento industriale.

Consulenza

Contatta gli esperti di arredo industriale

Approfittate dell'ampia conoscenza dei nostri consulenti specializzati in attrezzature aziendali. Riceverete una consulenza competente dall'analisi delle esigenze attraverso la pianificazione 3D al montaggio.

Alla piattaforma interattiva

Scoprite la nuova linea di arredamento industriale GARANT GridLine, i sistemi di distribuzione automatica GARANT Tool24, gli inserti in espanso rigido eForm, i piani di lavoro eShape e i nostri servizi di progettazione CAD.

Maggiori informazioni su GARANT GridLine

GARANT GridLine brochure

Scopri di più sulla serie di banchi da lavoro GARANT Gridline.

GARANT GridLine: armadi

Scopri di più su armadi ad ante battenti o scorrevoli e armadi portautensili della serie GridLine.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello