• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

WOEX 100504SN-01 BK6440 INSERTO IN M.D. PER FORATURA

Codice art.: W29 50010.046440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto KOMET Unisix® WOEX 100504SN-01
Forma di base Esagonale
Spessore inserti 5,56 mm
Lunghezza inserti 10 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 10 mm
Raggio di punta 0,4 mm
Codice ISO WOEX 100504SN-01
Materiale da taglio HC
Rivestimento senza rivestimento
Tipo BK6440
Codifica punti di attacco dell´inserto WOEX 100504SN-01
Designazione inserto WOEX 100504SN-01
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Numero taglienti 6 pz.
Verso di inserimento neutro
Classe di tolleranza E
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di fissaggio Foro
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo W29 50010.046440
EAN / GTIN 4047109224599
Codice del produttore 1082126001
Numero-L L20010 3396
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET Unisix® WOEX 100504SN-01 BK6440 INSERTO IN M.D. PER FORATURA

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 821 26001