{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | KOMET Unisix® WOEX 080408-01 BK6115 | |
| Forma di base | es. triangolare | |
| Spessore inserti | 4 mm | |
| Lunghezza inserti | 8 mm | |
| Raggio di punta | 0,8 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Tipo | BK6115 | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WOEX 080408-01 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Numero taglienti | 3 pz. | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | A spigoli vivi (F) | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | W29 42010.086115 | |
| EAN / GTIN | 4047109099289 | |
| Codice del produttore | 1082147801 | |
| Numero-L | L20010 2868 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |