{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | WOEX 080408-01 K10 | |
| Forma di base | Ottagonale | |
| Spessore inserti | 4,76 mm | |
| Lunghezza inserti | 8 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Lunghezza tagliente | 8 mm | |
| Raggio di punta | 0,8 mm | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | Bohren | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WOEX 080408-01 | |
| Designazione inserto | WOEX 080408-01 K10 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Per materiale | Ghisa grigia (K) | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | W29 42010.0821 | |
| EAN / GTIN | 4047109059306 | |
| Codice del produttore | 1082137801 | |
| Numero-L | L20010 4706 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |