{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Unisix | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | WOEX 080404SN-01 | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Larghezza inserto | 8 mm | |
| Spessore inserti | 4 mm | |
| Lunghezza inserti | 8 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Numero taglienti | 4 pz. | |
| Per materiale | Universale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | W29 42010.046420 | |
| EAN / GTIN | 4047109103344 | |
| Codice del produttore | 1082145801 | |
| Numero-L | L20010 3124 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |