{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Unisix | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | WOEX 05T308SN-01 | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Codice ISO | WOEX 05T308SN-01 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Tipo | BK6440 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | W29 24010.086440 | |
| EAN / GTIN | 4047109226616 | |
| Codice del produttore | 1082128501 | |
| Numero-L | L20010 3515 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |