{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Unisix | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | KOMET Unisix® WOHX 100504EL-G06 P25M | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Forma di base | Esagonale | |
| Ampiezza dell’inserto B | 10 mm | |
| Spessore dell’inserto S | 5,56 mm | |
| Lunghezza dell’inserto L | 10 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Lunghezza del tagliente l | 10 mm | |
| Raggio di punta R | 0,4 mm | |
| Codice ISO | WOHX 100504EL-G06 | |
| Materiale da taglio | P | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Tipo | P25M | |
| Tipo di fissaggio inserto | C (senza foro, serrato dall’alto) | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 6 pz. | |
| Per materiale | Acciaio (P) | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | W01 50060.0403 | |
| EAN / GTIN | 4047109057401 | |
| Codice del produttore | 6262646002 | |
| Numero-L | L20010 3784 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |