WOHX 080404EL-G12 BK8425 INSERTO INDEXATO

Codice art.: W01 42120.048425
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Unisix
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Forma di base es. triangolare
Spessore dell’inserto S 4,76 mm
Lunghezza dell’inserto L 8 mm
Esecuzione dell’inserto sinistra
Lunghezza del tagliente l 8 mm
Raggio di punta R 0,4 mm
Codice ISO WOHX 080404EL-G12
Materiale da taglio HC
Rivestimento TiN
Tipo BK8425
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Numero taglienti 2 pz.
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Filettatura interna / esterna (EGE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo W01 42120.048425
EAN / GTIN 4047109180543
Codice del produttore 6260034700
Numero-L L20010 3072
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425 INSERTO INDEXATO

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 62 600 34700

Download & documenti

Della stessa famiglia "Unisix" Visualizza tutto