WOHX 040304FL-G12 K10 INSERTO INDEXATO

Codice art.: W01 18120.0421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto KOMET Unisix® WOHX 040304FL-G12 K10
Forma di base es. triangolare
Larghezza inserto 4 mm
Spessore inserti 3 mm
Lunghezza inserti 4 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 4 mm
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 11 grado
Codice ISO WOHX 040304FL-G12
Esecuzione del rompitruciolo G
Materiale da taglio K
Gruppo di truciolabilità K (ghisa)
Rivestimento TiN
Tipo K10
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Numero taglienti 2 pz.
Per materiale Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo W01 18120.0421
EAN / GTIN 4047109081086
Codice del produttore 6260051300
Numero-L L20010 4154
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET Unisix® WOHX 040304FL-G12 K10 INSERTO INDEXATO

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 62 600 51300