• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

KUB-PL.BK.34.R.11-32 TESTINA DI FORATURA

Codice art.: V46 23400
Prezzo per 1 Articolo
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie KUB Centron®
Denominazione originale prodotto KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 34 mm
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco KGC03200715
Diametro tagliente, min. Dc 34 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 36,35 mm
Numero totale di taglienti 2
Angolo di spoglia 0 grado
Angolo, 1° livello 178 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SO1105083N
Designazione inserto SOEX110508
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 36,35 mm
Lunghezza utile L1 28,15 mm
Lunghezza complessiva L 39,6 mm
Lunghezza funzionale 36,35 mm
Peso 84 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo V46 23400
EAN / GTIN 4047109227071
Codice del produttore 1086134000
Numero-L 236651 34
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.34.R.11-32 TESTINA DI FORATURA

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 861 34000

Della stessa famiglia "KUB Centron®" Visualizza tutto